Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kaffeeautomat 1Tasse 700W 0.42L Thermo-Reisebecher swsi

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kaffeeautomat 1Tasse 700W 0.42L Thermo-Reisebecher swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KACM300FBK

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 700 W

  • Tassenzahl - 1

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810323180

Sonepar Artikelnummer

120776067

Hersteller Artikelnummer

KACM300FBK

Hersteller Typ

KACM300FBK

Hersteller Artikel Nr.:

KACM300FBK

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

700 W

Tassenzahl:

1

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

230 V

Fassungsvermögen:

420 ml

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Breite:

310 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.989 kg

Diese Nedis®-Ein-Tassen-Kaffeemaschine passt nahezu perfekt in jeden engen morgendlichen Zeitplan. Bei jedem Brühvorgang wird genug Kaffee zubereitet, um den im Lieferumfang enthaltenen Reisebecher zu füllen. Sie verschwenden keine Zeit mit dem Ausgießen von Kaffee aus normalen Tassen oder einer Kaffeekanne in Ihren Kaffeebecher für unterwegs und sparen dadurch auch Geschirr.