Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kaffeeautomat 1Tasse 700W 0.42L Timer ThermoReisebecher swsi

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kaffeeautomat 1Tasse 700W 0.42L Timer ThermoReisebecher swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KACM310FBK

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 700 W

  • Tassenzahl - 1

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810323197

Sonepar Artikelnummer

120776068

Hersteller Artikelnummer

KACM310FBK

Hersteller Typ

KACM310FBK

Hersteller Artikel Nr.:

KACM310FBK

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

700 W

Tassenzahl:

1

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

230 V

Fassungsvermögen:

420 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

310 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

200 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.996 kg

Diese Nedis®-Ein-Tassen-Kaffeemaschine passt nahezu perfekt in jeden engen morgendlichen Zeitplan. Bei jedem Brühvorgang wird genug Kaffee zubereitet, um den im Lieferumfang enthaltenen Reisebecher zu füllen. Sie verschwenden keine Zeit mit dem Ausgießen von Kaffee aus normalen Tassen oder einer Kaffeekanne in Ihren Kaffeebecher für unterwegs und sparen dadurch auch Geschirr. Stellen Sie den Timer für noch mehr Effizienz ein, und Ihr Kaffee ist dann fertig, wenn Sie das Haus verlassen. Einfach den Deckel aufsetzen und los geht's. Und keine Sorge, wenn Sie vergessen haben, die Kaffeemaschine auszuschalten. Sie schaltet sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch ab.