Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kaffeemühle elektr. 150W 70g ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kaffeemühle elektr. 150W 70g ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KACG200CWT

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 70 g

  • Grundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810337316

Sonepar Artikelnummer

121048452

Hersteller Artikelnummer

KACG200CWT

Hersteller Typ

KACG200CWT

Hersteller Artikel Nr.:

KACG200CWT

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

70 g

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

150 W

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.530 kg

Nedis KACG200CWT Kaffeemühle elektrisch, 150 W, 70 g, Weiß.