NEDIS - Keramik PTC Heizlüfter 1400/2000W osz. WiFi Thermostat ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTFA20WTW
Heizleistung - 1.4 kW
Leistungsaufnahme - 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810443154
Sonepar Artikelnummer
121081091
Hersteller Artikelnummer
HTFA20WTW
Hersteller Typ
HTFA20WTW
Hersteller Artikel Nr.:
HTFA20WTW
Heizleistung:
1.4 kW
Leistungsaufnahme:
2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.650 kg


