NEDIS - Keramik PTC Heizlüfter 800/1500W osz. WiFi Thermostat ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTFA22WTW
Heizleistung - 0.8 kW
Leistungsaufnahme - 1.5 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810443161
Sonepar Artikelnummer
121081092
Hersteller Artikelnummer
HTFA22WTW
Hersteller Typ
HTFA22WTW
Hersteller Artikel Nr.:
HTFA22WTW
Heizleistung:
0.8 kW
Leistungsaufnahme:
1.5 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.650 kg


