NEDIS - Keramikheizlüfter 1000/2000W b.20m² Thermostat ÜSchutz ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTFA18WT
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend
Gitterausführung - gelocht
Heizleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810405787
Sonepar Artikelnummer
121095978
Hersteller Artikelnummer
HTFA18WT
Hersteller Typ
HTFA18WT
Hersteller Artikel Nr.:
HTFA18WT
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend
Gitterausführung:
gelocht
Heizleistung:
2000 W
Farbe:
sonstige
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
207 mm
Höhe:
253 mm
Tiefe:
151 mm
Gewicht:
1.4 kg
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Nein
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Lernfähig:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.401 kg


