Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Koaxkabel IEC St-IEC Bu 2f.gesch. verg. PVC 2m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Koaxkabel IEC St-IEC Bu 2f.gesch. verg. PVC 2m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSBW40015WT20

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Geeignet zur Verlegung im Erdreich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810265282

Sonepar Artikelnummer

121095951

Hersteller Artikelnummer

CSBW40015WT20

Hersteller Typ

CSBW40015WT20

Hersteller Artikel Nr.:

CSBW40015WT20

Anzahl der Schirmlagen:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.078 kg

Kabel zum Anschließen einer Set-Top-Box an einen Koaxialanschluss für den Empfang von TV- und Radiosignalen.