Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Koaxkabel IEC St. - IEC Bu. 2f. gesch. vergoldet PVC 3m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Koaxkabel IEC St. - IEC Bu. 2f. gesch. vergoldet PVC 3m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSBW40015WT30

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Geeignet zur Verlegung im Erdreich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810326372

Sonepar Artikelnummer

121131525

Hersteller Artikelnummer

CSBW40015WT30

Hersteller Typ

CSBW40015WT30

Hersteller Artikel Nr.:

CSBW40015WT30

Anzahl der Schirmlagen:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.108 kg

Nedis Koaxial Kabel | IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vergoldet | 100 dB | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 3.00 m | Rund | PVC | Weiss | Box