Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Koaxkabel IEC St-IEC Bu 4f.gesch. PVC 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Koaxkabel IEC St-IEC Bu 4f.gesch. PVC 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSGL40020WT10

  • Anzahl der Schirmlagen - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Geeignet zur Verlegung im Erdreich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810425792

Sonepar Artikelnummer

121095953

Hersteller Artikelnummer

CSGL40020WT10

Hersteller Typ

CSGL40020WT10

Hersteller Artikel Nr.:

CSGL40020WT10

Anzahl der Schirmlagen:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.063 kg

Dieses Koaxialkabel ist zum Anschluss Ihres Fernsehers und dergleichen an einer Koaxial-Steckdose geeignet. Arbeitet am besten mit einem Smart-TV.