Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kohlenmonoxid-Alarm 85dB Testtaste inkl.2xAA(5Jahre) ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kohlenmonoxid-Alarm 85dB Testtaste inkl.2xAA(5Jahre) ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTCTCO40WT

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Versorgungsspannung - 3 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ortsveränderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810334889

Sonepar Artikelnummer

121048437

Hersteller Artikelnummer

DTCTCO40WT

Hersteller Typ

DTCTCO40WT

Hersteller Artikel Nr.:

DTCTCO40WT

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Versorgungsspannung:

3 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ortsveränderlich:

Ja

Höhe:

39 mm

Durchmesser:

122 mm

Farbe:

weiß

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Mit digitalem Display:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.203 kg

Nedis DTCTCO40WT CO-Alarm, 85 dB, Testtaste, 2× AA (5 Jahre), Weiß.