Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kontaktgrill 2000W Grillfl.: 29x23cm sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kontaktgrill 2000W Grillfl.: 29x23cm sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAGR151FSR

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Thermostat - Nein

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810398959

Sonepar Artikelnummer

121048457

Hersteller Artikelnummer

KAGR151FSR

Hersteller Typ

KAGR151FSR

Hersteller Artikel Nr.:

KAGR151FSR

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

sonstige

Mit Thermostat:

Nein

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

290 mm

Tiefe der Grillfläche:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.403 kg

Nedis KAGR151FSR Kontaktgrill, 2000 W, 29×23 cm, Schwarz/Silber.