Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Konvektor 2000W Thermostat Glas-Frontplatte WiFi IP24 ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Konvektor 2000W Thermostat Glas-Frontplatte WiFi IP24 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFIHTPL20FWT

  • Montageart - Stand/Wand

  • Farbe - weiß

  • Position Bedienpanel - vorne

  • Breite - 830 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810318001

Sonepar Artikelnummer

120776094

Hersteller Artikelnummer

WIFIHTPL20FWT

Hersteller Typ

WIFIHTPL20FWT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFIHTPL20FWT

Montageart:

Stand/Wand

Farbe:

weiß

Position Bedienpanel:

vorne

Breite:

830 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

260 mm

Gewicht:

7.9 kg

Schutzart (IP):

IP24

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

7.900 kg

Dieses Nedis® WLAN-Smart-Konvektionsheizgerät kann eigenständig oder in Kombination mit Ihren anderen Nedis SmartLife-Geräten verwendet werden. Er kann über die Tasten vorne am Gerät oder per Fernsteuerung über die Nedis SmartLife-App bedient werden, um die Temperatur oder die Heizleistung einzustellen - oder um einen Timer oder Zeitplan einzustellen. Durch die Kombination der App mit Ihrem bevorzugten Sprachassistenten (Google Home oder Amazon Alexa) können Sie ihn sogar über Sprachbefehle steuern. All dies ist ohne zusätzlichen Hub oder zusätzliches Gateway möglich.