Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Konvektor 750/1250/2000W Thermos. Lüfterf. Timer Überhitzs

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Konvektor 750/1250/2000W Thermos. Lüfterf. Timer Überhitzs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTCO30FWT

  • Montageart - Stand/Wand

  • Farbe - weiß

  • Mit Überhitzungsschutz - Ja

  • Frostschutzschaltung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810310920

Sonepar Artikelnummer

120776085

Hersteller Artikelnummer

HTCO30FWT

Hersteller Typ

HTCO30FWT

Hersteller Artikel Nr.:

HTCO30FWT

Montageart:

Stand/Wand

Farbe:

weiß

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

2.550 kg

Wählen Sie bei diesem Nedis® Konvektionsheizgerät eine Heizleistung (750, 1250 oder 2000 Watt) aus, um den Raum entweder schrittweise oder intensiv aufzuheizen. Der integrierte Lüfter sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt wird. Falls Sie einen Raum vorheizen möchten, können Sie den integrierten Timer verwenden. Da das Heizgerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet ist, der für optimale Sicherheit sorgt, können Sie sorglos vorheizen.