Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Konvektor 750/1250/2000W Thermostat Überhitzschutz ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Konvektor 750/1250/2000W Thermostat Überhitzschutz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

vorübergehend nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTCO10FWT

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - weiß

  • Mit Überhitzungsschutz - Ja

  • Frostschutzschaltung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810310906

Sonepar Artikelnummer

120776084

Hersteller Artikelnummer

HTCO10FWT

Hersteller Typ

HTCO10FWT

Hersteller Artikel Nr.:

HTCO10FWT

Montageart:

freistehend

Farbe:

weiß

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Lernfähig:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.000 kg

Wählen Sie bei diesem Nedis® Konvektionsheizgerät eine Heizleistung (750, 1250 oder 2000 Watt) aus, um den Raum entweder schrittweise oder intensiv aufzuheizen. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz für optimale Sicherheit ausgestattet.