Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Konvektor-Glaspanel 2000W 2St. Therm. LCD Stand/Wandgerät ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Konvektor-Glaspanel 2000W 2St. Therm. LCD Stand/Wandgerät ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTPL20FWT

  • Montageart - Stand/Wand

  • Farbe - weiß

  • Position Bedienpanel - vorne

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810314584

Sonepar Artikelnummer

120776090

Hersteller Artikelnummer

HTPL20FWT

Hersteller Typ

HTPL20FWT

Hersteller Artikel Nr.:

HTPL20FWT

Montageart:

Stand/Wand

Farbe:

weiß

Position Bedienpanel:

vorne

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Breite:

830 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

260 mm

Schutzart (IP):

IP24

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

7.900 kg

Konvektionsheizgerät, elegantes, schlankes Panel aus gehärtetem Glas mit integrierten Touch-Tasten, LED-Display, kann als Stand- oder Wandgerät verwendet werden (Schrauben mitgeliefert), Räder mit integrierten Bremsen, Schutzart IP24 spritzwassergeschützt sowie feuchtigkeits- und kondensationsbeständig, sicher in Ihrem Badezimmer nutzbar, Timer, Fernbedienung, Überhitzungsschutz, 2 Heizstufen (1000 W / 2000 W), einstellbares Thermostat, Maße ( H x B x T) 51.5 x 83 x 26 cm