Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kopfhörer Bügel 40mm Kabellänge:1.2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kopfhörer Bügel 40mm Kabellänge:1.2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPWD1100BK

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810266494

Sonepar Artikelnummer

121095974

Hersteller Artikelnummer

HPWD1100BK

Hersteller Typ

HPWD1100BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPWD1100BK

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Gewicht:

122 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.122 kg

Diese Kopfhörer lassen Sie in Ihre Lieblingssongs eintauchen und spiegeln zugleich Ihren persönlichen Stil wider. Diese Kopfhörer von Nedis sind in verschiedenen auffälligen Farben erhältlich. Entscheiden Sie sich also für die, die genau Ihren Geschmack trifft. Dank der klaren Klangwiedergabe, den tiefen Bässen und dem angenehm leichten Design eröffnet sich Ihnen ein einzigartiges, musikalisches Erlebnis!