Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kopfhörer Bügel onEar 27mm Treiber 1.2m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kopfhörer Bügel onEar 27mm Treiber 1.2m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPWD1101BK

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohraufliegender Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810304837

Sonepar Artikelnummer

120933261

Hersteller Artikelnummer

HPWD1101BK

Hersteller Typ

HPWD1101BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPWD1101BK

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohraufliegender Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

42 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.043 kg