Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kopfhörer Bügel overEar 40mm Treiber 6m Lautst. sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kopfhörer Bügel overEar 40mm Treiber 6m Lautst. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPWD1201BK

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810304905

Sonepar Artikelnummer

120933263

Hersteller Artikelnummer

HPWD1201BK

Hersteller Typ

HPWD1201BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPWD1201BK

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

6 m

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

300 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.249 kg