Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kopfhörer inEar 10mm Kabellänge:1.2m sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kopfhörer inEar 10mm Kabellänge:1.2m sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPWD5020BK

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Impedanz - 16 Ohm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810304738

Sonepar Artikelnummer

121095975

Hersteller Artikelnummer

HPWD5020BK

Hersteller Typ

HPWD5020BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPWD5020BK

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Impedanz:

16 Ohm

Farbe:

sonstige

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

18 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.018 kg

Nedis In-Ear Kopfhörer HPWD5020BK, 10 mm, 1,2 m Kabel, Schwarz/Silber. Kabelgebundener In-Ear-Kopfhörer für Smartphones und MP3-Player, ergonomische Ohrstöpsel, 1,2 m Kabel für ausreichend Bewegungsfreiheit.