Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kopfhörer InEar Bluet.5.0 10mm Mikro USB Ladegehäuse sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Kopfhörer InEar Bluet.5.0 10mm Mikro USB Ladegehäuse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPBT5060BK

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810413362

Sonepar Artikelnummer

121095972

Hersteller Artikelnummer

HPBT5060BK

Hersteller Typ

HPBT5060BK

Hersteller Artikel Nr.:

HPBT5060BK

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

0.3 m

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

52 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.072 kg

Nedis In-Ear Kopfhörer HPBT5060BK, Bluetooth 5.0, 10 mm, Mikrofon, USB-Ladeschale, Schwarz. True-Wireless-Earbuds für kabellose Musikwiedergabe und Telefonie, kompaktes Ladeetui für unterwegs.