NEDIS - Küchenwaage b.5kg 1gT Tara Timer Thermom. LCD Schüssel si-ed
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KASC111SI
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810286669
Sonepar Artikelnummer
120933337
Hersteller Artikelnummer
KASC111SI
Hersteller Typ
KASC111SI
Hersteller Artikel Nr.:
KASC111SI
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
Silber
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
210 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.541 kg


