Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara BT LCD inkl.3xAAA ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara BT LCD inkl.3xAAA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KASC800WTW

  • Ausführung - Tischwaage

  • Anzeigeart - digital

  • Max. Belastbarkeit - 5 g

  • Teilung - 1 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810443611

Sonepar Artikelnummer

121367682

Hersteller Artikelnummer

KASC800WTW

Hersteller Typ

KASC800WTW

Hersteller Artikel Nr.:

KASC800WTW

Ausführung:

Tischwaage

Anzeigeart:

digital

Max. Belastbarkeit:

5 g

Teilung:

1 g

Grundfarbe:

weiß

Zuwiegefunktion:

Ja

Breite:

166 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

19 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231010

Gewicht:

0.500 kg

''Die Nedis SmartLife Bluetooth-Küchenwaage ist ein unverzichtbares Muss für alle, die mit der Gewichtsabnahme, dem Fitterwerden und der gesünderen Ernährung beginnen möchten oder sich bereits dazu verpflichtet haben. Die Ernährung ist oft die größte Herausforderung, wenn es darum geht, deine Gesundheitsziele zu erreichen. Die Nedis SmartLife-App bietet Ihnen einen einfachen, schnellen und präzisen Einblick in das, was auf Ihrem Teller landet, einschließlich Kalorien, Protein, Kohlenhydrate, Salz, Fett, Ballaststoffe und andere wichtige Nährwertinformationen. Indem Sie bei der Zubereitung von Mahlzeiten fundierte und ausgewogene Entscheidungen treffen, können Sie alle Ihre Gesundheits- und Fitnessziele leicht erreichen. Diese Küche wurde mit Blick auf Eleganz und Funktionalität entworfen und verfügt über ein schlankes Profil und eine 4 mm dicke Oberfläche aus gehärtetem Glas. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 5 Kilogramm ermöglicht Ihnen diese Waage dank ihrer hochpräzisen Sensorik ein präzises Abwiegen verschiedenster Zutaten. Das Abwiegen von Mahlzeiten und Zutaten fördert gesündere Essgewohnheiten und hilft beim Abnehmen und Fitterwerden. Eine bessere Portionskontrolle ist nur der Anfang. Die intelligente elektronische Küchenwaage und die kostenlose Nedis SmartLife-App helfen Ihnen dabei, zu verfolgen, was (und wie viel) Sie konsumieren. Indem Sie Daten direkt an die App senden, können Sie mühelos Ihre tägliche Nährstoffaufnahme verfolgen. Mit Informationen zu Kalorien, Proteinen, Fett, Cholesterin, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Natrium und mehr für über 5000 Arten von Lebensmitteln können Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Ernährung treffen und Ihre Ernährung leicht überwachen. Die Waage bietet auch einen umfassenden Nährwertanalysebericht, der Ihnen eine detaillierte Aufschlüsselung der Nährwerte Ihrer Mahlzeiten gibt. Darüber hinaus bietet es eine praktische Zusammenfassung Ihrer Gesamtaufnahme an essentiellen Nährstoffen, sodass Sie Ihre Ernährungsziele im Auge behalten und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können. Das Umschalten zwischen den Maßeinheiten ist mit dem Display der Waage ein Kinderspiel, das einfach zwischen Gramm, Unzen, Milliliter und Flüssigkeitsunzen umschaltet. Mit der Tara-Funktion können Sie das Gewicht von Behältern oder Zutaten abziehen und so genaue Maße für einzelne Artikel liefern. Diese Waage wurde mit Blick auf den Benutzerkomfort entwickelt und verfügt sowohl über manuelle Ein- als auch über automatische Abschaltfunktionen, um sicherzustellen, dass sie bei Nichtgebrauch Energie spart. Das gut ablesbare LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für optimale Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Darüber hinaus bietet die Waage Anzeigen für niedrigen Akkustand und Überlastung, sodass Sie immer wissen, wann es Zeit für ein Aufladen oder eine Anpassung ist.''