NEDIS - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas/Kunstst. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KASC620WT
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5000 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810408795
Sonepar Artikelnummer
121064203
Hersteller Artikelnummer
KASC620WT
Hersteller Typ
KASC620WT
Hersteller Artikel Nr.:
KASC620WT
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
weiß
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
140 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.322 kg


