Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Kühlschranklampe LED E14 2 W T26 G

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LBCRFE14T26

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810439454

Sonepar Artikelnummer

121131547

Hersteller Artikelnummer

LBCRFE14T26

Hersteller Typ

LBCRFE14T26

Hersteller Artikel Nr.:

LBCRFE14T26

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.009 kg

Nedis Kühlschranklampe | LED | E14 | 2 W | T26