Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Ladegerät 24W QuickC. 2x2.4AA 2Ausg. 2xUSB-A o.Kabel ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Ladegerät 24W QuickC. 2x2.4AA 2Ausg. 2xUSB-A o.Kabel ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCHAU484AWT

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Länge - 28 mm

  • Breite - 48 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810267552

Sonepar Artikelnummer

121096017

Hersteller Artikelnummer

WCHAU484AWT

Hersteller Typ

WCHAU484AWT

Hersteller Artikel Nr.:

WCHAU484AWT

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

28 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.074 kg

Dieses Nedis Dual Port-USB-Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von zwei Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten. Ideal, wenn mehrere Geräte aufgeladen werden müssen und der Platz begrenzt ist. Das Ladegerät hat einen Ladestrom von bis zu 2,4 A für schnelles Laden.Das Ladegerät ist nicht nur ideal für den Einsatz zu Hause oder bei der Arbeit, sondern aufgrund seiner geringen Größe auch eine perfekte Lösung für unterwegs.