NEDIS - Ladegerät kabell 5/7.5/10/15W 1/1.1/1.67/2A USB-C alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WCHAQM200SI
Mit Entladungsfunktion - Nein
Länge - 57 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810408702
Sonepar Artikelnummer
121096014
Hersteller Artikelnummer
WCHAQM200SI
Hersteller Typ
WCHAQM200SI
Hersteller Artikel Nr.:
WCHAQM200SI
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
57 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.046 kg
Dieser tragbare, magnetische und kabellose Ladering von Nedis mit USB-C-Anschluss ermöglicht schnelles kabelloses Aufladen mit bis zu 15 W für die neuesten iPhone-Modelle wie das iPhone 12 und neuer. Das Ladegerät ist auch mit allen Qi-fähigen Geräten kompatibel.Dank des flachen Designs aus Aluminium können Sie Ihr Telefon auch während des Ladens verwenden. Der magnetische Ring sorgt für eine perfekte Ausrichtung. Dank des schlanken, leichten Designs ist dieses Ladegerät perfekt für Reisen oder den Gebrauch zu Hause oder im Büro geeignet.


