NEDIS - Ladegerät kabell 5/7.5/10/15W 1/1.1/1.67/2A USBC Standf. alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WCHAQM250SI
Mit Entladungsfunktion - Nein
Länge - 63 mm
Breite - 63 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810408719
Sonepar Artikelnummer
121096015
Hersteller Artikelnummer
WCHAQM250SI
Hersteller Typ
WCHAQM250SI
Hersteller Artikel Nr.:
WCHAQM250SI
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
63 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.055 kg
Dieser tragbare, magnetische und kabellose Ladering von Nedis mit USB-C-Anschluss ermöglicht schnelles kabelloses Aufladen mit bis zu 15 W für die neuesten iPhone-Modelle wie das iPhone 12 und neuer. Das Ladegerät ist auch mit allen Qi-fähigen Geräten kompatibel.Dank des flachen Designs aus Aluminium, dem cleveren Tischständer und dem extra langen Kabel können Sie Ihr Telefon auch während des Ladens verwenden. Der magnetische Ring sorgt für eine perfekte Ausrichtung. Dank des schlanken, leichten Designs ist dieses Ladegerät perfekt für Reisen oder den Gebrauch zu Hause oder im Büro geeignet.


