Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lautsprecher Bluet. 18W Mikro LED-Licht Akku max.6Std sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lautsprecher Bluet. 18W Mikro LED-Licht Akku max.6Std sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPBT2006BK

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810419333

Sonepar Artikelnummer

121096007

Hersteller Artikelnummer

SPBT2006BK

Hersteller Typ

SPBT2006BK

Hersteller Artikel Nr.:

SPBT2006BK

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Soundbar:

Nein

Impedanz:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

18 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

310 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.479 kg

Dieser Nedis RGB-Bluetooth-Lautsprecher ist ein kabelloser 2.0-Kanal-Lautsprecher mit 18 W, der dank des geneigten Designs einen großartigen satten Klang liefert, leicht und tragbar ist. Sie können die Party mit den großen dynamisch blinkenden RGB-LED-Leuchten an der Vorderseite ankurbeln, die auch ausgeschaltet werden können.Durch den eingebauten Akku können Sie bis zu 6 Stunden Spielzeit aushalten. Und wenn es leer ist, können Sie es in nur 3 Stunden über den USB-Typ-C-Anschluss™ vollständig aufladen.