Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lautsprecher Bluet. 7W Mikro MicroSDSl. Akku max.7Std sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lautsprecher Bluet. 7W Mikro MicroSDSl. Akku max.7Std sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPBT2005BK

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810413331

Sonepar Artikelnummer

121096006

Hersteller Artikelnummer

SPBT2005BK

Hersteller Typ

SPBT2005BK

Hersteller Artikel Nr.:

SPBT2005BK

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Soundbar:

Nein

Impedanz:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

5 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

94 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

52 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.259 kg

Dieser Nedis Bluetooth-Lautsprecher in Premium-Design ist ein kompakter und leistungsstarker Lautsprecher mit stilvoll gewebtem Außenmaterial. Der kabellose 7 W-Lautsprecher liefert großartigen satten Sound. Dank der angebrachten Schlaufe können Sie ihn ganz einfach an Ihrer Tasche oder Ihrem Gürtel befestigen.Dank des integrierten Akkus können Sie bis zu 7 Stunden Wiedergabezeit unterwegs genießen. Und wenn er leer ist, können Sie ihn in nur 3 Stunden über den USB-C™-Anschluss vollständig aufladen.