Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lautsprecher Control Box 4Ports 200W/K f.4-16Ohm sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lautsprecher Control Box 4Ports 200W/K f.4-16Ohm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ASWI2604BK

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anschlussart Cinch - Nein

  • Ausführung - Lautsprecherschaltpult

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810315642

Sonepar Artikelnummer

121095904

Hersteller Artikelnummer

ASWI2604BK

Hersteller Typ

ASWI2604BK

Hersteller Artikel Nr.:

ASWI2604BK

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

4

Anschlussart Cinch:

Nein

Ausführung:

Lautsprecherschaltpult

Anschlussart Lautsprecherbuchse:

Ja

Anschlussart Scart:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85229000

Gewicht:

0.547 kg

Diese Nedis-Lautsprecher-Steuereinheit kann zwischen vier Lautsprecherpaaren umschalten oder alle gleichzeitig über einen Ausgang wiedergeben.