Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED Außenl. 12+4W 2x270lm Zigbee3.0 2700K RGB/wws And/IOS sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED Außenl. 12+4W 2x270lm Zigbee3.0 2700K RGB/wws And/IOS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBLOW10RGBW

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444434

Sonepar Artikelnummer

121114917

Hersteller Artikelnummer

ZBLOW10RGBW

Hersteller Typ

ZBLOW10RGBW

Hersteller Artikel Nr.:

ZBLOW10RGBW

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Länge:

100 mm

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.298 kg

Smartlife-Außenleuchte, Wandleuchte für den Außenbereicht mit Auf- und Ablicht, 2x270lm, Zigbee 3.0, 12+4W, RGB/Warmweiß, 2700K, Aluminium, Android/IOS