Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Außenl. 40+4W 360lm Zigbee3.0 2700K RGB/wws And/IOS sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Außenl. 40+4W 360lm Zigbee3.0 2700K RGB/wws And/IOS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBLOP10RGBW

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444441

Sonepar Artikelnummer

121127221

Hersteller Artikelnummer

ZBLOP10RGBW

Hersteller Typ

ZBLOP10RGBW

Hersteller Artikel Nr.:

ZBLOP10RGBW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Breite:

160 mm

Länge:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.836 kg

Smartlife-Außenleuchte, 360 lm, Zigbee 3.0, 10 + 4 W, RGB / Warmweiss, 2700 K, Aluminium, Android™ / IOS