Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED Außenleuchte 3x3W 3x90lm Zigbee3.0 2700K RGB Andr/IOS sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED Außenleuchte 3x3W 3x90lm Zigbee3.0 2700K RGB Andr/IOS sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBLOS10RGBW3

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444458

Sonepar Artikelnummer

121114916

Hersteller Artikelnummer

ZBLOS10RGBW3

Hersteller Typ

ZBLOS10RGBW3

Hersteller Artikel Nr.:

ZBLOS10RGBW3

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

310 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

60 mm

Länge:

80 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.356 kg

Smartlife-Außenleuchte, 3x90lm, Zigbee 3.0, 3x3W, RGB-Farben mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden, 2700K, Aluminium-Druckgussgehäuse, Android/IOS