Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED Außenleuchte 8.5W 760lm BT 2700-6500K And/IOS ww-kws sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED Außenleuchte 8.5W 760lm BT 2700-6500K And/IOS ww-kws sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BTLOW05RGBW

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444601

Sonepar Artikelnummer

121114912

Hersteller Artikelnummer

BTLOW05RGBW

Hersteller Typ

BTLOW05RGBW

Hersteller Artikel Nr.:

BTLOW05RGBW

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

69 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Länge:

95 mm

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.637 kg

Intelligente Bluetooth-LED-Wandleuchte für den Außenbereich mit Auf- und Ablicht, Warm-zu-Kalt-Weiß- und RGB-Farben mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden, Plug & Play: Verbindet sich über das Zigbee/Bluetooth-Gateway direkt mit Ihrem WLAN, Dank Bluetooth Mesh können Sie mehrere Geräte in der Umgebung verinden, Dimmbar über die Nedis SmartLife App, Einrichtung von Zeitplänen, wann das Licht ein- oder ausgeschaltet werden soll, Unterstützt Sprachsteuerung - in Kombination mit Amazon Alexa oder Google Home