Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Band färbig WLAN 5m 405lm 2700-6500K IP65 And/IOS RGB

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Band färbig WLAN 5m 405lm 2700-6500K IP65 And/IOS RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILS50CRGBW

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 405 lm

  • Lampenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810303106

Sonepar Artikelnummer

120933378

Hersteller Artikelnummer

WIFILS50CRGBW

Hersteller Typ

WIFILS50CRGBW

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILS50CRGBW

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

405 lm

Lampenform:

sonstige

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

5000 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.310 kg