Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Eiszapfen WiFi kws 400LEDs 8m IP65 143lm Andr./iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILXC03W400

  • Ausführung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404438

Sonepar Artikelnummer

121048514

Hersteller Artikelnummer

WIFILXC03W400

Hersteller Typ

WIFILXC03W400

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILXC03W400

Ausführung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.700 kg

Nedis WIFILXC03W400 WLAN-LED-Eiszapfen kaltweiß, 400 LEDs, 8 m, IP65.