NEDIS - LED-EiszapfenVorh kws 180LEDs 5.9m 7Effek. Timer IP44 Netz G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLLC180C
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Nennspannung - 50 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810407330
Sonepar Artikelnummer
121095948
Hersteller Artikelnummer
CLLC180C
Hersteller Typ
CLLC180C
Hersteller Artikel Nr.:
CLLC180C
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
50 .. 60 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.338 kg


