Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Filament-L Glas WiFi E14 4.9W 470lm b.3000K And/IOS wws

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILRF10C37

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenform - Kerze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335664

Sonepar Artikelnummer

121005129

Hersteller Artikelnummer

WIFILRF10C37

Hersteller Typ

WIFILRF10C37

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILRF10C37

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

1800 .. 3000 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Durchmesser:

45 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.027 kg

Nedis WIFILRF10C37 WLAN-LED-Filamentlampe Glas C37 E14, 4,9 W, 470 lm, 3000 K, dimmbar.