Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Filament-L Glas WiFi E27 4.9W 360lm b6500K And/IOS k/wws

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILRT10A60

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 360 lm

  • Lampenform - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335398

Sonepar Artikelnummer

121005130

Hersteller Artikelnummer

WIFILRT10A60

Hersteller Typ

WIFILRT10A60

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILRT10A60

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

360 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

1800 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Durchmesser:

60 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.035 kg

Nedis WIFILRT10A60 WLAN-LED-Filamentlampe A60 E27, 4,9 W, 360 lm, 2700–6500 K, dimmbar.