NEDIS - LED-Filament-L Glas WiFi E27 7W 806lm b3000K And/iOS wws 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILRF10A60
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenform - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810335428
Sonepar Artikelnummer
121096031
Hersteller Artikelnummer
WIFILRF10A60
Hersteller Typ
WIFILRF10A60
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILRF10A60
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 .. 3000 K
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.051 kg


