Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Filament-L. Glas WLAN E14 5W 400lm 2700K And/IOS wws 1St

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Filament-L. Glas WLAN E14 5W 400lm 2700K And/IOS wws 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILF10WTC37

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Lampenform - Kerze

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810320455

Sonepar Artikelnummer

120933373

Hersteller Artikelnummer

WIFILF10WTC37

Hersteller Typ

WIFILF10WTC37

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILF10WTC37

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

400 lm

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Ausstrahlungswinkel:

330 °

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100