Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Grablicht 2xAA/LR6(nicht enth.) IP44 Timer 1Pak=12Stk.

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Grablicht 2xAA/LR6(nicht enth.) IP44 Timer 1Pak=12Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRLT1

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810401444

Sonepar Artikelnummer

121048143

Hersteller Artikelnummer

GRLT1

Hersteller Typ

GRLT1

Hersteller Artikel Nr.:

GRLT1

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

rot

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.065 kg

Nedis GRLT1 LED-Grablicht, batteriebetrieben 2× AA, IP44, Timer, 12er-Pack.