NEDIS - LED-Lampe färb WiFi E27 9W 806lm b.6500K And/iOS w/kws 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILRC10E27
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenform - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810335480
Sonepar Artikelnummer
121096030
Hersteller Artikelnummer
WIFILRC10E27
Hersteller Typ
WIFILRC10E27
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILRC10E27
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
Durchmesser:
60 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.062 kg


