Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Lampe färb. WiFi GU10 4.9W 345lm 2700-6500K And/IOS RGB

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILRC10GU10

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 345 lm

  • Sockel - GU10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335343

Sonepar Artikelnummer

121005120

Hersteller Artikelnummer

WIFILRC10GU10

Hersteller Typ

WIFILRC10GU10

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILRC10GU10

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

345 lm

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Durchmesser:

50 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4.9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.047 kg

Nedis WIFILRC10GU10 WLAN-LED-Lampe GU10, 4,9 W, 345 lm, 2700–6500 K + RGB, App.