Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Lampe WiFi E27 9W 806lm 2700-6500K Andr/IOS k/wws 3Stk

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILRW30E27

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenform - Birnenform

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335435

Sonepar Artikelnummer

121005126

Hersteller Artikelnummer

WIFILRW30E27

Hersteller Typ

WIFILRW30E27

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILRW30E27

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Durchmesser:

60 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.112 kg

Nedis WIFILRW30E27 WLAN-LED-Lampe E27, 9 W, 806 lm, 2700–6500 K, 3er-Pack.