Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Lampe WLAN GU10 5W 400lm 2700-6500K Andr/IOS k/wws 3Stk

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Lampe WLAN GU10 5W  400lm 2700-6500K Andr/IOS k/wws 3Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILW30CRGU10

  • Nennspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - GU10

  • Farbtemperatur - 2700 .. 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810313228

Sonepar Artikelnummer

120933365

Hersteller Artikelnummer

WIFILW30CRGU10

Hersteller Typ

WIFILW30CRGU10

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILW30CRGU10

Nennspannung:

230 V

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Durchmesser:

50 mm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200