Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Licht-Taschenlampe Netz 1.3W Wiederaufl. 37lm LW:3m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Licht-Taschenlampe Netz 1.3W Wiederaufl. 37lm LW:3m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LNLGTRHWT

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 1.3 W

  • Lichtstrom - 37 lm

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810291540

Sonepar Artikelnummer

121131549

Hersteller Artikelnummer

LNLGTRHWT

Hersteller Typ

LNLGTRHWT

Hersteller Artikel Nr.:

LNLGTRHWT

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1.3 W

Lichtstrom:

37 lm

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

100 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.116 kg

Nedis Orientierungs-LED-Licht und Taschenlampe | Netzstromversorgung | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1.3 W | Wiederaufladbar | Nennlichtstrom: 37 lm | Lichtbereich: 3 m | Strahlungswinkel: 71 ° | LED Taschenlampe