Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Lichterkette f.Baum WiFi RGB 180LEDs 10x2m Andr/iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILXT01C180

  • Ausführung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404360

Sonepar Artikelnummer

121048515

Hersteller Artikelnummer

WIFILXT01C180

Hersteller Typ

WIFILXT01C180

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILXT01C180

Ausführung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

RGB

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.404 kg

Nedis WIFILXT01C180 WLAN-LED-Baum-Lichterkette RGB, 180 LEDs, 10×2 m.