Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Netzlichter wws 160LEDs 2x1m 7Effekte Timer IP44 Netz G

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLLN160

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 50 .. 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810407354

Sonepar Artikelnummer

121095949

Hersteller Artikelnummer

CLLN160

Hersteller Typ

CLLN160

Hersteller Artikel Nr.:

CLLN160

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

50 .. 60 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.287 kg

Nedis LED-Netzlichter, warmweiß, 160 LEDs, 2 × 1 m, 7 Effekte, Timer, IP44, Netzanschluss. Gleichmäßige Beleuchtung von Büschen und Hecken, IP44 für Außeneinsatz, 7 Leuchteffekte und Timerfunktion.