Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED Schneeflocken-Projektor ws-bl Kristalle b.50m² 5m Kabel

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLPR1

  • Ausführung - Motivbild

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810407378

Sonepar Artikelnummer

121131522

Hersteller Artikelnummer

CLPR1

Hersteller Typ

CLPR1

Hersteller Artikel Nr.:

CLPR1

Ausführung:

Motivbild

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.320 kg

Nedis Dekoratives Licht | LED-Schneeflocken-Projektor | Weiße und blaue Eiskristalle | Innen- und Aussenbereich